Motion
2123800000

MCGILL
2123800000

CCFD 1 1/4 Crowned & Flat Cam Followers - Heavy Duty CAMROL (CFD) Series, 1.2500 in Roller Dia, 0.7500 in Roller Width, 0.5000 in Stud Dia, 1.2500 in Stud Length, Sealed, Bearing Steel, Black Oxide Finish Material
N° D’ARTICLE MI02134500
N° MFR2123800000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
2123800000

CCFD 1 1/4 Crowned & Flat Cam Followers - Heavy Duty CAMROL (CFD) Series, 1.2500 in Roller Dia, 0.7500 in Roller Width, 0.5000 in Stud Dia, 1.2500 in Stud Length, Sealed, Bearing Steel, Black Oxide Finish Material
N° D’ARTICLE MI02134500
N° MFR2123800000

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    1.2500 po
  • Rouleau Largeur  
    0.7500 po
  • Goujon Diamètre  
    0.5000 po
  • Taille du filetage
    1/2-20
  • Poids
    0.29 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Type de tête
    Trou hexagonal
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CCFD 1 1/4
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166119607
  • Rpm max.
    3100 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2190 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    CAMROL robuste (CFD)
  • Type de goujon
    CFD - Goujon
  • CUP_NON
    726166119607

Aperçu

Description du fabricant
SUIVEUR DE CAM CCFD 1 1/4
  • Suiveur de came de type montant robuste Diamètre extérieur du marteau Éléments cylindriques à enroulement complet Trou hexagonal

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon