Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.5000 po
- Diamètre de la plaque d’extrémité0.9380 po
- Largeur totale1.0625 po
- Rouleau Diamètre1.7500 po
- Rouleau Largeur1.0000 po
- Poids0.59 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux cylindriques
- Dessin CAD
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationAnneau intérieur
- Numéro de catalogue du fabricant4161100000
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166119508
- Rpm max.2200 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-30 à +250 °F
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Capacité de charge dynamique radiale6650 lbf
- Capacité de charge statique radiale5700 lbf
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Forme de rouleauPlat
- SérieCYRD - Rouleau de fourche
- CUP_NON726166119508
Aperçu
- Suiveur de came de type fourche robuste
- Diamètre extérieur cylindrique
- Complément complet des éléments cylindriques roulants
- Joint à embouts en caoutchouc