Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.3750 po
- Diamètre de la plaque d’extrémité0.7030 po
- Largeur totale0.8125 po
- Rouleau Diamètre1-1/4 po
- Rouleau Largeur0.7500 po
- Poids0.21 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux cylindriques
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Dessin CAD
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Code d’harmonisation8482.50.0000
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Numéro de catalogue du fabricant4121200000
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166119614
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.3100 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-20 à +250 °F
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Capacité de charge dynamique radiale3300 lbf
- Capacité de charge statique radiale2400 lbf
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Forme de rouleauJoli
- SérieCYRD - Rouleau de fourche
- CUP_NON726166119614
Aperçu
- Suiveur de came de type fourche robuste
- Diamètre extérieur
- Complément complet des éléments cylindriques roulants
- Joint à embouts en caoutchouc