Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.4375 po
- Diamètre de la plaque d’extrémité0.8590 po
- Largeur totale0.9375 po
- Rouleau Diamètre1.5000 po
- Rouleau Largeur0.8750 po
- Poids0.35 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux cylindriques
- Dessin CAD
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationAnneau intérieur
- Numéro de catalogue du fabricant4141200000
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166119638
- Rpm max.2500 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-20 à +250 °F
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Capacité de charge dynamique radiale5000 lbf
- Capacité de charge statique radiale3800 lbf
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Forme de rouleauJoli
- SérieCYRD - Rouleau de fourche
- CUP_NON726166119638
Aperçu
- Suiveur de came de type fourche robuste
- Diamètre extérieur
- Complément complet des éléments cylindriques roulants
- Joint à embouts en caoutchouc