Motion
SS100 7/8 3/16X3/32KW

LOVEJOY INC
SS100 7/8 3/16X3/32KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : SS100, mâchoire droite, 0.8750 po. Alésage, fini avec rainure de clavette, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02134563
N° MFRSS100 7/8 3/16X3/32KW
Prix156.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SS100 7/8 3/16X3/32KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : SS100, mâchoire droite, 0.8750 po. Alésage, fini avec rainure de clavette, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02134563
N° MFRSS100 7/8 3/16X3/32KW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix156.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    3.4800 po
  • Code de taille de raccord
    SS100
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    2.5400 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.3800 po
  • Diamètre extérieur
    2.5400 po
  • Poids
    1.83 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Acier inoxydable
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    SS
  • Capacité de couple
    560 po
  • CUP_NON
    685144700186

Aperçu

Description du fabricant
SS100-HUB-7/8-3/16X3/32KW