Motion
5408YU  4 1/2 INSERT ROULEAU BRG

REXNORD INC
5408YU 4 1/2 INSERT ROLLER BRG

Roulement d'insert de rouleau - 4.5000 po dia. de diamètre, 7.6791 po dia. ext., 6.2500 po largeur totale, collet de vis d'arrêt double
N° D’ARTICLE MI02134869
N° MFR5408YU 4 1/2 INSERT ROLLER BRG
Prix7,435.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
5408YU 4 1/2 INSERT ROLLER BRG

Roulement d'insert de rouleau - 4.5000 po dia. de diamètre, 7.6791 po dia. ext., 6.2500 po largeur totale, collet de vis d'arrêt double
N° D’ARTICLE MI02134869
N° MFR5408YU 4 1/2 INSERT ROLLER BRG
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
Prix7,435.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4.5000 po
  • Longueur de l’alésage
    6.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    7.6791 po
  • Largeur totale
    6.2500 po
  • Poids
    25.80 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Dispositif de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Capacité de charge dynamique radiale
    149500 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    159300 lb
  • CUP_NON
    698210025366

Aperçu

Description du fabricant
5408YU TROUSSE UNIVERSELLE HD BRG SEULEMENT
  • Roulement à rouleaux sphérique non monté de 4 1/2 po
  • Collier de verrouillage à double vis d'arrêt