Motion
UCF209-110D1

NTN
UCF209-110D1

Unité de roulements à billes à montage sur bride - 1-5/8 po d’alésage, fixation à bride à quatre boulons, serrage par vis de pression, matériau du boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), version intermédiaire, joint de contact
N° D’ARTICLE MI02135255
N° MFRUCF209-110D1
Prix183.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCF209-110D1

Unité de roulements à billes à montage sur bride - 1-5/8 po d’alésage, fixation à bride à quatre boulons, serrage par vis de pression, matériau du boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), version intermédiaire, joint de contact
N° D’ARTICLE MI02135255
N° MFRUCF209-110D1
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
Prix183.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.1406 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    4.1406 po
  • Alésage Diamètre  
    1-5/8 po
  • Largeur du boîtier
    1.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-1/16 po
  • Longueur totale
    5.4062 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.4063 po
  • Largeur totale
    2.0625 po
  • Poids
    5.027 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UC209-110D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    F209D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359502213
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7350 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4590 lbf
  • Roulement de rechange
    UC209-110D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    UCF2
  • Normes respectées
    AFBMA, ISO
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359502213

Aperçu

Description du fabricant
UCF209-110D1 BRIDE BRG