Motion
UELFL207-104D1

NTN
UELFL207-104D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/4 po, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI02135329
N° MFRUELFL207-104D1
Prix134.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UELFL207-104D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/4 po, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI02135329
N° MFRUELFL207-104D1
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
Prix134.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.1250 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.1250 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Largeur du boîtier
    1.3437 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-1/64 po
  • Diamètre extérieur
    3.5312 po
  • Longueur totale
    6.3437 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.3438 po
  • Largeur totale
    2.0156 po
  • Poids
    2.9 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UEL207-104D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FL207D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359504699
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5750 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3440 lbf
  • Roulement de rechange
    UEL207-104D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    UELFL
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359504699

Aperçu

Description du fabricant
UELFL207-104D1 BRIDE BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif