Motion
D100R35

BROWNING
D100R35

Pignon à embout conique fendu - 35 dents, R1 embouts, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02135454
N° MFRD100R35
Prix4,868.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
D100R35

Pignon à embout conique fendu - 35 dents, R1 embouts, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02135454
N° MFRD100R35
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
Prix4,868.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.1250 à 3.7500 po
  • Taille de la bague
    R1
  • Diamètre du moyeu
    5.3750 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.8750 po
  • Diamètre extérieur
    14.6400 po
  • Largeur totale
    2.8750 po
  • Diamètre du pas
    13.9450 po
  • Largeur de la dent
    0.6690 po
  • Poids
    74.10 lb

Détails

  • Type de douille
    Bague conique fendue
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Pays d’origine
    Chine
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1183516
  • Numéro CUP du fabricant
    662289487189
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de dents
    35
  • Type de présentation
    Double
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • CUP_NON
    662289487189

Aperçu

Description du fabricant
D100R35 SPKT
  • Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
  • Installation et retrait faciles
  • La douille conique fendue est disponible dans les alésages populaires de po, métrique et cannelé