Motion
14077
Mousse à expansion minimale, 12 oz liq.
N° D’ARTICLE MI02135553
N° MFR14077
Prix27.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mousse à expansion minimale, 12 oz liq.
N° D’ARTICLE MI02135553
N° MFR14077

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix27.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Remplissage de l’écart
    0.5
  • Taille de l’emballage
    16 oz
  • Durée de conservation
    1.5 ans
  • Gravité spécifique
    1.18
  • Contenu en COV
    13.1

Détails

  • Application
    Plaques de base, collage, fissures, vides sanitaires, portes, conduits, électrique, remplissage, fondations, CVCA, isolant, joints, tuyaux, plomberie, scellement, panneaux utilitaires, fenêtres
  • Type de base
    Polyuréthane
  • Couleur
    Jaune
  • Type de contenant
    Aérosol
  • Temps de durcissement
    4 heures
  • Inflammabilité
    Extrêmement inflammable
  • Point d’éclair
    (aérosol)
  • Numéro CUP du fabricant
    078254140773
  • Température de fonctionnement maximale
    +200 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -200 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -200 à +200 °F
  • Type de colis
    Boîte d’aérosol
  • Sans danger pour le plastique
    Oui
  • Énoncé de la proposition 65
  • Propulseur
    hydrocarbure
  • Méthode de retrait
    Peut être retiré avec Natural Degreaser™
  • Résidu
    Oui
  • Parfum
    Pétrole doux
  • Normes respectées
    Homologué UL R-14175
  • Substrat
    Maçonnerie, bois, verre, métal et la plupart des plastiques
  • CUP_NON
    078254140773
  • Température de travail
    65 à 100°F

Aperçu

Description du fabricant
14077 MOUSSE D’ÉTANCHÉITÉ MIN. EXPAN AER16OZ
  • Une fois durcie, la mousse peut être poncée, peinte ou teintée
  • La mousse durcie isole à R-5 pour chaque pouce de mousse
  • La formule à faible expansion prend de l’expansion de 50 % lorsqu’elle est complètement durcie
  • Classé UL comme scellant de calfeutrage
  • La mousse est ininflammable
  • Réutilisable jusqu’à 30 jours après la première utilisation