Motion
02105
Testeur de détecteur de fumée en canette, 2.5 oz
N° D’ARTICLE MI02135562
N° MFR02105
Prix30.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Testeur de détecteur de fumée en canette, 2.5 oz
N° D’ARTICLE MI02135562
N° MFR02105

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix30.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    173°F
  • Taille/type de conteneur
    Aérosol de 6 onces
  • Point de congélation
    -173°F
  • Hauteur
    5.5 po
  • Longueur
    2 po
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Gravité spécifique
    0.82
  • Contenu en COV
    97.5
  • Poids
    0,33 lb
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Type de base
    Alcool
  • Type de contenant
    Aérosol
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • ECCN
    EAR99
  • Inflammabilité
    Extrêmement inflammable
  • Point d’éclair
    56°F
  • Numéro CUP du fabricant
    078254021058
  • Sans danger pour le plastique
    Oui
  • Énoncé de la proposition 65
  • Propulseur
    Hydrocarbure
  • Résidu
    Oui
  • Parfum
    Alcool
  • Normes respectées
    UL, OSHA, NFPA
  • Type
    Testeur de détecteur de fumée
  • CUP_NON
    078254021058

Aperçu

Description du fabricant
02105 DÉTECTEUR DE FUMÉE TEST AER6OZ 2.5OZWT
  • La pulvérisation en aérosol prolonge la portée de l’utilisateur jusqu’à 6 pi, ce qui permet de faire des tests tout en se tenant debout en toute sécurité sur le sol
  • Aucun résidu nocif
  • Sans danger pour le plastique
  • Non tachant
  • Homologué UL®
  • Sans danger pour les détecteurs photoélectriques et à ionisation