Spécifications
Dimensions
- Point d’ébullition424°F
- Taille du conteneur11 oz
- Taille/type de conteneurAérosol de 16 onces
- Point de congélation-72.4°F
- Hauteur7.75 po
- Longueur2.63 po
- Durée de conservation10 ans
- Gravité spécifique0.82
- Contenu en COV98.42
- Poids1.08 lb
- Largeur2.63 po
Détails
- ApparenceLiquide incolore transparent
- ApplicationLubrifiant tout usage de qualité alimentaire pour utilisation sur l’équipement de transformation des aliments
- Type de baseHuile minérale
- CertificationNSF H1
- CouleurEffacer
- CompositionMinéral
- Type de contenantAérosol
- Pays d’origineÉtats-Unis
- ECCNEAR99
- Norme de protection de l’environnementConforme à la norme RoHS 2011/65/UE
- Caractéristiques et avantages• Homologué NSF H1 pour le contact accidentel avec les aliments • Ne contient pas de silicone et pratiquement inodore et incolore • Déloge la rouille, le tartre, la saleté et la corrosion pour libérer les pièces de fixation et les passages • N’endommagera pas le métal, le bois, le plastique ou les surfaces peintes • Comprend un actionneur intégré bidirectionnel Perma-Lock® qui ne se détachera pas • Sans COV
- Type de filmMince, gras, non asséchant
- InflammabilitéIninflammable
- Point d’éclair200 °F
- Qualité alimentaireQualité alimentaire
- Numéro CUP du fabricant078254030814
- Nom du fabricant (attribut de description)CRC Industries Inc.
- Température de fonctionnement maximale300 °F
- Température de fonctionnement min.32 °F
- Cote NSFH1 Qualité alimentaire
- Type d’huileHuile pour machine
- Type de produitHuile pour machine
- Énoncé de la proposition 65
- PropulseurDioxyde de carbone
- Méthode de retraitRetirer avec des distillats de pétrole.
- RésiduOui
- ParfumAucun
- Normes respectéesEnregistrement NSF 017392, code de catégorie H1
- Plage de température+32 à +300 °F
- CUP_NON078254030814
- Température de travail32 à 300°F
Aperçu
- NSF H1 Enregistré pour le contact accidentel avec les aliments
- Ne contient pas de silicone et est pratiquement inodore et incolore
- Déloge la rouille, le tartre, la saleté et la corrosion pour libérer les passes et les fixations
- N’endommagera pas le métal, le bois, le plastique ou les surfaces peintes
- Comprend un actionneur intégré bidirectionnel Perma-Lock® qui ne se détachera pas
- Zéro COV
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dissolvant de sucre de qualité alimentaire CRC – CD-FRLe dissolvant de sucre alimentaire CRC est la solution 2-en-1 id'ale pour les usines de fabrication d'aliments, de sucre et de boissons.
Voir la documentation
Dissolvant de sucre de qualité alimentaire CRC – CD-ENLe dissolvant de sucre de qualité alimentaire CRC comprend des solutions de nettoyage et de lubrification sécuritaires pour les aliments conçues pour éliminer l’accumulation de sucre dans les environnements de transformation des aliments et des boissons. La brochure couvre les dissolvants homologués NSF H1 pour les convoyeurs, les trancheuses, les machines d’embouteillage, les rails, les tringleries et autres applications d’équipement de transformation des aliments.
Voir la documentation
Dépliant de solution plus intelligente et plus sûre pour laveuse intelligente CRCLe CRC SmartWasher est une laveuse manuelle de pièces qui remplace les solutions de rechange traditionnelles aux solvants ou à l’humeur aqueuse. Il utilise une solution de dégraissage à base d’eau non dangereuse et ininflammable qui offre une performance de nettoyage supérieure aussi puissante que les solvants tout en étant plus sécuritaire pour l’utilisateur.
Voir la documentation
Programme de réduction des risques pour les partenairesLe programme de partenariat de réduction des risques est une initiative collaborative conçue pour aider à identifier, gérer et réduire les risques liés à la sécurité, à la conformité environnementale ou aux dangers opérationnels, y compris la gestion des produits chimiques.
Voir la documentation
Plus de ressources
Évaluation des armoires de produits chimiques
Pour réduire les risques chimiques et optimiser votre coût total de possession lié aux armoires de produits chimiques, tenez compte des pratiques exemplaires suivantes : sélectionnez les armoires qui sont conformes aux normes de sécurité pertinentes, étiquetez clairement tous les contenants et toutes les sections des armoires et gardez les systèmes de ventilation propres et fonctionnels.
Programme de salubrité alimentaire du CRC
La salubrité alimentaire est une priorité absolue dans l’industrie de la transformation et de l’emballage des aliments. Toute la chaîne d’approvisionnement est mise au défi de soutenir la prévention des rappels et de protéger contre la contamination potentielle par des corps étrangers.