Motion
Dégraissant pour moteur 15oz

CRC INDUSTRIES
Engine Degreaser 15oz

Dégraissant pour moteur, 15 oz liq.
N° D’ARTICLE MI02135571
N° MFREngine Degreaser 15oz
Prix6.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRC INDUSTRIES
Engine Degreaser 15oz

Dégraissant pour moteur, 15 oz liq.
N° D’ARTICLE MI02135571
N° MFREngine Degreaser 15oz

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    279°F
  • Taille/type de conteneur
    Aérosol de 20 onces
  • Point de congélation
    -53°F
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Gravité spécifique
    0.8667
  • Contenu en COV
    51.24
  • Poids
    1.33 lb

Détails

  • Apparence
    Liquide clair ambré clair
  • Couleur
    Effacer
  • Concentration
    Prêt à l’emploi
  • Type de contenant
    Aérosol
  • ECCN
    EAR99
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Point d’éclair
    115 °F
  • Formulaire
    Vaporisateur en aérosol
  • Numéro CUP du fabricant
    078254050256
  • Sans danger pour le plastique
    Non
  • Types de produits
    Dégraissant
  • Propulseur
    Dioxyde de carbone
  • Résidu
    Non
  • Parfum
    Pétrole
  • CUP_NON
    078254050256

Aperçu

Description du fabricant
05025 DÉGRAISSANT POUR MOTEUR AER20OZ 15OZWT
  • Facile à utiliser : vaporiser, rincer
  • Ne laisse aucun résidu
  • Réservé à la vente en Californie, au Colorado, au Connecticut, au Dakota du Sud, en Illinois, dans l’Indiana, au Michigan, au Maryland, au Massachusetts, au Michigan, au NH, au New Jersey, à New York, en Ohio, en Pennsylvanie, en Alberta, dans certaines régions de l’Utah et en Virginie
  • Utilisation recommandée sur les automobiles, les bateaux, les applications de construction, les moteurs, les pièces métalliques et les machines