Motion
4012308

DUPONT
4012308

Huile synthétique pour engrenages à température extrême 4012308 - 16.1 kg, Seau, 460 ISO, 140 SAE
N° D’ARTICLE MI02135628
N° MFR4012308
Prix1,202.38 $/pa
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUPONT
4012308

Huile synthétique pour engrenages à température extrême 4012308 - 16.1 kg, Seau, 460 ISO, 140 SAE
N° D’ARTICLE MI02135628
N° MFR4012308
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
Votre prix1,202.38 $/pa

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    16.1 kg
  • Classe ISO
    460
  • Grade SAE
    140
  • Poids
    35.50 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Numéro AGMA
    7
  • Certification
    NSF H1
  • Composition
    Synthétique
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4012308
  • Gamme de produits
    Molykote®
  • Type de produit
    Huile pour engrenages
  • Viscosité
    517.3 cSt à 100°F

Aperçu

Description du fabricant
L-1146FG HUILE SYN, KG, 16.1KG-PAIL
  • Lubrifiants industriels haute performance pour les boîtes d’engrenages et les chaînes

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif