Motion
Molykote L-1232

DUPONT
Molykote L-1232

Huile pour compresseur d’air - 173.30 kg, baril, grade ISO 32
N° D’ARTICLE MI02135635
N° MFRMolykote L-1232
Prix8,554.68 $/jour
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUPONT
Molykote L-1232

Huile pour compresseur d’air - 173.30 kg, baril, grade ISO 32
N° D’ARTICLE MI02135635
N° MFRMolykote L-1232
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
Prix8,554.68 $/jour

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    95 °F
  • Taille du conteneur
    173.30 kg
  • Classe ISO
    32
  • Poids
    382.10 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-oxydation, antirouille
  • Apparence
    Liquide ambre
  • Application
    Compresseurs
  • Certification
    NSF H2
  • Couleur
    Ambre
  • Composition
    Synthétique
  • Type de contenant
    Fût
  • Caractéristiques et avantages
    • Lubrifiants industriels haute performance pour compresseurs et pompes à vide
  • Point d’éclair
    470 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4012137
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    DuPont
  • Type d’huile
    Huile pour compresseur d’air
  • Gamme de produits
    Molykote®
  • Type de produit
    Outil pneumatique et huile pour compresseur d’air
  • Série
    MOLYCOTE
  • Viscosité
    32.9 cSt à 100°F

Aperçu

Description du fabricant
L-1232 HUILE SYN, KG, 173.3KG-DRUM
  • Lubrifiants industriels haute performance pour compresseurs et pompes à vide

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif