Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3.0000 po
- Angle de contactSans objet
- Rayon du filet0.025 po
- Extérieur Diamètre3.5000 po
- Global Largeur0.2500 po
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Poids0.14 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementRoulements à billes à section mince
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionJA030CP0 BRG
- Dégagement interneC0
- Description longueLe roulement JA030CP0 offre un alésage de 3.0000 po, un alésage droit, une fermeture doublement scellée, 3.5000 po de diamètre extérieur, 0.2500 po de largeur, parfait pour la résistance à la contamination.
- Numéro de catalogue du fabricantJA030CP0
- Rpm max.2230 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-65 à +250 °F
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesAISI 52100
- Avertissement d’application de pousséeCe produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
- Type de roulementContact radial
- CUP_NON662729161877