Motion
6016-2RS1 (CN)

SKF
6016-2RS1 (CN)

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 80 mm de diamètre intérieur, 125 mm de diamètre extérieur, 22 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI02137898
N° MFR6016-2RS1 (CN)
Prix353.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6016-2RS1 (CN)

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 80 mm de diamètre intérieur, 125 mm de diamètre extérieur, 22 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI02137898
N° MFR6016-2RS1 (CN)

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix353.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    2 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6016-2RS1 BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure radiale/profonde 6016-2RS1 (CN) présente un diamètre d'alésage de 80 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 125 mm et une largeur de 22 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6016-2RS1 (CN)
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    49.4 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    40 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316576623400

Aperçu

Description du fabricant
6016-2RS1 BRG