Motion
6010-RS1 (CN)

SKF
6010-RS1 (CN)

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 50 mm, D.E 80 mm, largeur 16 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI02137944
N° MFR6010-RS1 (CN)
Prix113.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6010-RS1 (CN)

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 50 mm, D.E 80 mm, largeur 16 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI02137944
N° MFR6010-RS1 (CN)

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix113.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.61 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Description
    6010-RS1 BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le roulement à billes radial/à gorge profonde 6010-RS1 (CN) présente un diamètre d’alésage de 50 mm, un trou droit, une fermeture scellée simple, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur de 16 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6010-RS1 (CN)
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    22.9 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    15.6 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316570118438

Aperçu

Description du fabricant
6010-RS1 BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon