Motion
6312-ZNR

SKF
6312-ZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 60 mm, D.E 130 mm, largeur 31 mm, blindé unique, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI02138300
N° MFR6312-ZNR
Prix519.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6312-ZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 60 mm, D.E 130 mm, largeur 31 mm, blindé unique, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI02138300
N° MFR6312-ZNR
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
Prix519.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    31 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    31 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    3.98 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Description
    6312-ZNR (CN) BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6312-ZNR présente un diamètre d'alésage de 60 mm, un alésage droit, une fermeture blindée unique, un diamètre extérieur de 130 mm et une largeur de 31 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6312-ZNR
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19154 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11690 lbf
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Série
    63
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    7316577741912

Aperçu

Description du fabricant
6312-ZNR (CN) BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues