Motion
6306-2RS1NR

SKF
6306-2RS1NR

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 30 mm diamètre intérieur, 72 mm diamètre extérieur, 19 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02138328
N° MFR6306-2RS1NR
Prix113.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6306-2RS1NR

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 30 mm diamètre intérieur, 72 mm diamètre extérieur, 19 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02138328
N° MFR6306-2RS1NR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix113.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    19 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    19 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Poids
    0.83 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6306-2RS1NR BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale et profonde a un diamètre d’alésage de 30 mm, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 72 mm et une largeur globale de 19 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6306-2RS1NR
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6654 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3597 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Série
    63
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    7316571084794

Aperçu

Description du fabricant
6306-2RS1NR BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon