Motion
6305-RS1

SKF
6305-RS1

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 25 mm, D.E 62 mm, largeur 17 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI02138330
N° MFR6305-RS1
Prix66.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6305-RS1

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 25 mm, D.E 62 mm, largeur 17 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI02138330
N° MFR6305-RS1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix66.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    17 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    17 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Poids
    0.51 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Description
    6305-RS1 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial et à rainure profonde offre un diamètre d’alésage de 25 mm, une fermeture scellée unique, un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur globale de 17 mm pour une utilisation radiale.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6305-RS1
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5261 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2608 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Série
    63
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316571070117

Aperçu

Description du fabricant
6305-RS1 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good