Motion
6303-Z

SKF
6303-Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 17 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 14 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02138335
N° MFR6303-Z
Prix58.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6303-Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 17 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 14 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02138335
N° MFR6303-Z

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix58.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    14 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    14 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Poids
    0.26 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Description
    6303-Z (CN) BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Roulement à billes radial/à rainure profonde avec alésage de 17 mm, fermeture blindée unique, diamètre extérieur de 47 mm et largeur de 14 mm pour les petites tâches radiales.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6303-Z
  • Rpm max.
    17000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3215 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1472 lbf
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Série
    63
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316577101068

Aperçu

Description du fabricant
6303-Z (CN) BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

You May Also Like

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good