Motion
6301

SKF
6301

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 12 mm, diamètre extérieur : 37 mm, largeur 12 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02138339
N° MFR6301
Prix35.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6301

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 12 mm, diamètre extérieur : 37 mm, largeur 12 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02138339
N° MFR6301
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
Prix35.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    37 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6301 (CN) BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6301 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage droit de 12mm , une conception ouverte et un diamètre extérieur de 37mm , parfait pour les instruments de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6301
  • Rpm max.
    28000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2271 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    933 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    63
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316577101006

Aperçu

Description du fabricant
6301 (CN) BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon