Motion
6315-2RS1

SKF
6315-2RS1

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 75 mm de diamètre intérieur, 160 mm de diamètre extérieur, 37 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI02138345
N° MFR6315-2RS1
Price 742.98 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6315-2RS1

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 75 mm de diamètre intérieur, 160 mm de diamètre extérieur, 37 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI02138345
N° MFR6315-2RS1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price de 742.98 $/chaque

Specifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    75 mm
  • Contact Angle
    Not Applicable
  • Fillet Radius
    2 mm
  • Inner Ring Width
    37 mm
  • Outside Diameter  
    160 mm
  • Overall Width  
    37 mm
  • Precision Rating
    ABEC 1
  • Weight
    6.93 lbs

Details

  • Bearing Material
    Bearing steel
  • Bore Type
    Straight
  • Cage Material
    Bearing steel
  • Cage Type
    Sheet metal
  • Closure Type
    Double Sealed
  • Description
    6315-2RS (CN) BRG
  • Element Material
    Bearing steel
  • Features & Benefits
    • Deep groove ball bearing
  • Finish Coating
    Uncoated
  • Internal Clearance
    CN
  • Long Description
    The 6315-2RS1 Radial/Deep Groove Ball Bearing features 75 mm bore diameter, straight bore, double sealed closure, 160 mm outside diameter, and 37 mm width.
  • Manufacturer Catalog Number
    6315-2RS1
  • Max Rpm
    2800 rpm
  • Operating Temperature Range
    -40 to +210 °F
  • Product Type
    Radial & Deep Groove Ball Bearings
  • Radial Dynamic Load Capacity
    26752 lbf
  • Radial Static Load Capacity
    17198 lbf
  • Seal Material
    Nitrile Rubber
  • Series
    63
  • Snap Ring Included
    Without Snap Ring
  • UPC_NO
    7316576623059

Overview

Mfr description
6315-2RS (CN) BRG
  • Deep groove ball bearing

Compliance & Safety Data

Click on an icon below to learn more about the compliance and safety data
alt text
alt text

Literature & Catalogs