Motion
6302-2Z (CN) (CN)

SKF
6302-2Z (CN) (CN)

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 15 mm de diamètre intérieur, 42 mm de diamètre extérieur, 13 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02138373
N° MFR6302-2Z (CN) (CN)
Prix29.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6302-2Z (CN) (CN)

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 15 mm de diamètre intérieur, 42 mm de diamètre extérieur, 13 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02138373
N° MFR6302-2Z (CN) (CN)

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix29.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Poids
    0.2 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6302-2Z (CN) BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le 6302-2Z (CN) (CN) est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 15 mm avec un diamètre extérieur de 42 mm, une largeur de 13 mm, une conception droite, un double blindage.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6302-2Z (CN) (CN)
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577758804
  • Rpm max.
    38000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250 °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11.9 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    5.4 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    63
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316577758804

Aperçu

Description du fabricant
6302-2Z (CN) BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon