Motion
6312NR
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 60 mm, D.E. 130 mm, largeur 31 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI02138472
N° MFR6312NR
Prix274.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 60 mm, D.E. 130 mm, largeur 31 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI02138472
N° MFR6312NR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix274.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    31 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Hauteur totale
    31 mm
  • Longueur totale
    130 mm
  • Global Largeur  
    31 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le 6312NR est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 60 mm, ouvert, un diamètre extérieur de 130 mm et une largeur de 31 mm pour les machines industrielles.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6312NR
  • Numéro CUP du fabricant
    029176035142
  • Tr/min maximum (graisse)
    6000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    7000 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11700 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    029176035142

Aperçu

Description du fabricant
6312NR BRG