Motion
6307ZNR
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 35 mm, D.E 80 mm, largeur 21 mm, blindé unique, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI02138490
N° MFR6307ZNR
Prix171.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 35 mm, D.E 80 mm, largeur 21 mm, blindé unique, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI02138490
N° MFR6307ZNR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix171.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    21 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Hauteur totale
    21 mm
  • Longueur totale
    21 mm
  • Global Largeur  
    21 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105052
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le 6307ZNR est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 35 mm, un blindage unique, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur de 21 mm pour les applications lourdes.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6307ZNR
  • Numéro CUP du fabricant
    029176065668
  • Tr/min maximum (graisse)
    10000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    12000 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7850 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4300 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    029176065668

Aperçu

Description du fabricant
6307ZNR BRG