Motion
6206LU

NTN
6206LU

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 30 mm, D.E 62 mm, largeur 16 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI02138557
N° MFR6206LU
Prix44.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6206LU

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 30 mm, D.E 62 mm, largeur 16 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI02138557
N° MFR6206LU

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix44.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6299 po, 16.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.45 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    6206LU BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6206LU est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 30 mm avec un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur de 16 mm, scellé à une seule extrémité pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6206LU
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359564426
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4850 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2540 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359564426

Aperçu

Description du fabricant
6206LU BILLE BRG