Motion
6309ZZ

NTN
6309ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 45 mm de diamètre intérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 25 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02138604
N° MFR6309ZZ
Prix191.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6309ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 45 mm de diamètre intérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 25 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02138604
N° MFR6309ZZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix191.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9843 po, 25.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    1.82 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6309ZZ BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6309ZZ est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 45 mm, un alésage droit, un double blindage, un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur de 25 mm, construit pour les applications de machinerie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6309ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359005608
  • Rpm max.
    8200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7200 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    63
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359005608

Aperçu

Description du fabricant
6309ZZ BILLE BRG