Motion
6017NR

NTN
6017NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 85 mm, D.E. 130 mm, largeur 22 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI02138700
N° MFR6017NR
Prix318.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6017NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 85 mm, D.E. 130 mm, largeur 22 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI02138700
N° MFR6017NR
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
Votre prix318.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.8661 po, 22.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    2.06 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6017NR BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6017NR est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 85 mm avec un diamètre extérieur de 130 mm et une largeur de 22 mm, ouvert pour une utilisation standard.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6017NR
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359550382
  • Rpm max.
    5900 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12360 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9650 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4547359550382

Aperçu

Description du fabricant
6017NR BILLE BRG