Motion
6207LLUNR

NTN
6207LLUNR

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 35 mm diamètre intérieur, 72 mm diamètre extérieur, 17 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02138725
N° MFR6207LLUNR
Price$67.36/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6207LLUNR

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 35 mm diamètre intérieur, 72 mm diamètre extérieur, 17 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02138725
N° MFR6207LLUNR
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
Votre prix67.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    35 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6693 po, 17.000 mm
  • Outside Diameter  
    72 mm
  • Overall Width  
    17 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.646 lb

Details

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6207LLUNR BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6207LLUNR est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 35 mm avec un diamètre extérieur de 72 mm et une largeur de 17 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6207LLUNR
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359565478
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6380 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3450 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4547359565478

Aperçu

Description du fabricant
6207LLUNR BILLE BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

You May Also Like