Motion
6207LU

NTN
6207LU

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 35 mm, D.E 72 mm, largeur 17 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI02138727
N° MFR6207LU
Prix73.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6207LU

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 35 mm, D.E 72 mm, largeur 17 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI02138727
N° MFR6207LU

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix73.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6693 po, 17.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    17 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.61 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6207LU BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale et profonde présente un diamètre d'alésage de 35 mm, une fermeture scellée unique, un diamètre extérieur de 72 mm et une largeur globale de 17 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6207LU
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359361223
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6380 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3450 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359361223

Aperçu

Description du fabricant
6207LU BILLE BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues