Motion
6210LU

NTN
6210LU

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 50 mm, D.E 90 mm, largeur 20 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI02138741
N° MFR6210LU
Prix139.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6210LU

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 50 mm, D.E 90 mm, largeur 20 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI02138741
N° MFR6210LU

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix139.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7874 po, 20.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.97 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6210LU BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à billes radial/à rainure profonde a un alésage de 50 mm, un seul joint étanche, un diamètre extérieur de 90 mm et une largeur de 20 mm, idéal pour les applications radiales.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6210LU
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359366006
  • Rpm max.
    8300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8760 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5200 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359366006

Aperçu

Description du fabricant
6210LU BILLE BRG