Motion
6214NR

NTN
6214NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 70 mm, D.E. 125 mm, largeur 24 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI02138755
N° MFR6214NR
Prix252.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6214NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 70 mm, D.E. 125 mm, largeur 24 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI02138755
N° MFR6214NR
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
Prix252.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9449 po, 24.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    2.4 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6214NR BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6214NR est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 70 mm avec un diamètre extérieur de 125 mm et une largeur de 24 mm, ouvert pour une utilisation standard.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6214NR
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359370454
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15510 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9900 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4547359370454

Aperçu

Description du fabricant
6214NR BILLE BRG