Motion
6215Z

NTN
6215Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 75 mm de diamètre intérieur, 130 mm de diamètre extérieur, 25 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02138761
N° MFR6215Z
Prix293.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6215Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 75 mm de diamètre intérieur, 130 mm de diamètre extérieur, 25 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02138761
N° MFR6215Z
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
Votre prix293.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9843 po, 25.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    2.54 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6215Z BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6215Z est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 75 mm avec un diamètre extérieur de 130 mm et une largeur de 25 mm, blindé unique pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6215Z
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359371161
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16520 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11100 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359371161

Aperçu

Description du fabricant
6215Z BILLE BRG