Motion
6306Z

NTN
6306Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 19 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02138784
N° MFR6306Z
Price$81.12/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6306Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 19 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02138784
N° MFR6306Z
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
Price$81.12/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    30 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7480 po, 19.000 mm
  • Outside Diameter  
    72 mm
  • Overall Width  
    19 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.75 lb

Details

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    6306Z BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6306Z est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 30 mm avec un diamètre extérieur de 72 mm et une largeur de 19 mm, blindé unique pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6306Z
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359575545
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6630 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3350 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359575545

Aperçu

Description du fabricant
6306Z BILLE BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

You May Also Like