Spécifications
Dimensions
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.8750 à 3.5000 po
- Taille de la bagueE
- Diamètre du moyeu6.0000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.6400 po
- Diamètre extérieur18.5800 po
- Largeur totale2.6400 po
- Diamètre du pas18.1490 po
- Largeur de la dent0.4440 po
- Poids76.00 lb
Détails
- Type de douilleBague QD
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant3335064
- Numéro CUP du fabricant662289240333
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre2
- Nombre de dents76
- Type de présentationDouble
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- CUP_NON662289240333
Aperçu
- Ce produit est offert avec la garantie exclusive de Browning « Deux fois la vie »
- Installation et retrait faciles
- Les bagues QD sont disponibles en tailles populaires de pouces et d'alésage métriques