Motion
C03000220810S

AS RAYMOND
C03000220810S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3000 in OD, 0.8100 in Length, 0.0220 in Wire Size, 3.1654 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI02140563
N° MFRC03000220810S
Prix2.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03000220810S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 0.3000 in OD, 0.8100 in Length, 0.0220 in Wire Size, 3.1654 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI02140563
N° MFRC03000220810S
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
Prix2.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.8100 po
  • Diamètre extérieur
    0.3000 po
  • Poids
    0.00081 lb
  • Taille du fil
    0.0220 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03000220810S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    3.1654 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0300-022-0810S PRINTEMPS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif