Motion
BCCF 1 3/8 S

MCGILL
BCCF 1 3/8 S

Suiveur de came de 1.3750 po (CF) série CAMROL, diamètre de rouleau de 101 po, largeur de rouleau de 0.7500 po, diamètre de goujon de 0.5000 po, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI02143714
N° MFRBCCF 1 3/8 S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
BCCF 1 3/8 S

Suiveur de came de 1.3750 po (CF) série CAMROL, diamètre de rouleau de 101 po, largeur de rouleau de 0.7500 po, diamètre de goujon de 0.5000 po, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI02143714
N° MFRBCCF 1 3/8 S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    1.3750 po
  • Rouleau Largeur  
    0.7500 po
  • Goujon Diamètre  
    0.5000 po
  • Taille du filetage
    1/2-20
  • Poids
    0.33 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Bague
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Type de tête
    Fente de tournevis
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BCCF 1 3/8 S
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166035273
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    CAMROL de po (CF)
  • Type de goujon
    CF - Goujon standard
  • CUP_NON
    726166035273

Aperçu

Description du fabricant
SUIVEUR DE CAM S BCCF 1 3/8
  • Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur de bague non métallique Trou d’ouverture Joint LUBRI-DISC®

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif