Spécifications
Dimensions
- Roller Diameter1.0000 in
- Roller Width0.6250 in
- Stud Diameter0.4375 in
- Taille du filetage7/16-20
- Poids0.16 lb
Details
- Élément de roulementBague
- Dessin CAD
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Type de têteFente de tournevis
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Numéro de catalogue du fabricantBCCF 1 S
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166033811
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Forme de rouleauJoli
- SérieCAMROL de po (CF)
- Type de goujonCF - Goujon standard
- CUP_NON726166033811
Aperçu
Description du fabricant
SUIVI DE CAM S BCCF 1
- Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur de bague non métallique Trou d’ouverture Joint LUBRI-DISC®