Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre2.5000 po
- Rouleau Largeur1.5000 po
- Goujon Diamètre1.0000 po
- Taille du filetage1-14
- Poids2.24 lb
Détails
- Élément de roulementBague
- Dessin CAD
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Type de têteTrou hexagonal
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- Numéro de catalogue du fabricantBCCF 2 1/2 SB
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166100872
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Forme de rouleauJoli
- SérieCAMROL de po (CF)
- Type de goujonCF - Goujon standard
- CUP_NON726166100872
Aperçu
- Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur de bague non métallique Joint d’étanchéité à trou hexagonal LUBRI-DISC®