Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre0.7500 po
- Rouleau Largeur0.5000 po
- Goujon Diamètre0.3750 po
- Taille du filetage3/8-24
- Poids0.06 lb
Détails
- Élément de roulementBague
- Dessin CAD
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Type de têteTrou hexagonal
- Emplacement du trou de lubrificationCôté goujon
- Numéro de catalogue du fabricantBCCF 3/4 SB
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166032494
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Forme de rouleauJoli
- SérieCAMROL de po (CF)
- Type de goujonStandard
- CUP_NON726166032494
Aperçu
- Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur de bague non métallique Joint d’étanchéité à trou hexagonal LUBRI-DISC®