Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre4.0000 po
- Rouleau Largeur2.2500 po
- Goujon Diamètre1.5000 po
- Taille du filetage1-1/2-12
- Poids9.14 lb
Détails
- Élément de roulementBague
- Dessin CAD
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Type de têteFente de tournevis
- Emplacement du trou de lubrificationCôté goujon
- Numéro de catalogue du fabricantBCCF 4 S
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166040536
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Forme de rouleauJoli
- SérieCAMROL de po (CF)
- Type de goujonStandard
- CUP_NON726166040536
Aperçu
- Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur de bague non métallique Trou d’ouverture Joint LUBRI-DISC®