Spécifications
Dimensions
- Rouleau Diamètre0.6250 po
- Rouleau Largeur0.4375 po
- Goujon Diamètre0.2500 po
- Taille du filetage1/4-28
- Poids0.04 lb
Détails
- Élément de roulementBague
- Dessin CAD
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Type de têteTrou hexagonal
- Emplacement du trou de lubrificationCôté goujon
- Numéro de catalogue du fabricantBCCF 5/8 SB
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166031473
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Forme de rouleauJoli
- SérieCAMROL de po (CF)
- Type de goujonStandard
- CUP_NON726166031473
Aperçu
- Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur de bague non métallique Joint d’étanchéité à trou hexagonal LUBRI-DISC®