Motion
BCCF 7/8 S

MCGILL
BCCF 7/8 S

Suiveur de came rompu - Série CAMROL (CF) de po, 0.8750 po de diamètre de rouleau, 0.5000 po de largeur de rouleau, 0.3750 po de diamètre de goujon, scellé, matériau non métallique
N° D’ARTICLE MI02143735
N° MFRBCCF 7/8 S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
BCCF 7/8 S

Suiveur de came rompu - Série CAMROL (CF) de po, 0.8750 po de diamètre de rouleau, 0.5000 po de largeur de rouleau, 0.3750 po de diamètre de goujon, scellé, matériau non métallique
N° D’ARTICLE MI02143735
N° MFRBCCF 7/8 S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    0.8750 po
  • Rouleau Largeur  
    0.5000 po
  • Goujon Diamètre  
    0.3750 po
  • Taille du filetage
    3/8-24
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Bague
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Type de tête
    Fente de tournevis
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BCCF 7/8 S
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166032982
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Matériau du rouleau
    Non métallique
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    CAMROL de po (CF)
  • Type de goujon
    CF - Goujon standard
  • CUP_NON
    726166032982

Aperçu

Description du fabricant
SUIVEUR DE CAM S BCCF 7/8
  • Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur de bague non métallique Trou d’ouverture Joint LUBRI-DISC®

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer