Motion
BCCYR 2 1/2 S

MCGILL
BCCYR 2 1/2 S

Rouleau de fourche sculpté - 2.5000 po de diamètre, 0.7500 po d’alésage, 1.5000 po de largeur, scellé, acier chromé
N° D’ARTICLE MI02143750
N° MFRBCCYR 2 1/2 S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
BCCYR 2 1/2 S

Rouleau de fourche sculpté - 2.5000 po de diamètre, 0.7500 po d’alésage, 1.5000 po de largeur, scellé, acier chromé
N° D’ARTICLE MI02143750
N° MFRBCCYR 2 1/2 S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Diamètre de la plaque d’extrémité
    1.6880 po
  • Largeur totale
    1.5625 po
  • Rouleau Diamètre  
    2.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.5000 po
  • Poids
    1.63 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Roulements ordinaires
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4245510000
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166057855
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    BCCYR - Rouleau de fourche
  • CUP_NON
    726166057855

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE CAM S BCCYR 2 1/2
  • Suiveur de came de type fourche
  • Diamètre extérieur
  • Bague non métallique
  • Joint LUBRI-DISC®

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer