Motion
BCF 2 3/4 SB

MCGILL
BCF 2 3/4 SB

Suiveur de came plate - Série CAMROL (CF) de po, 2.7500 po de diamètre de rouleau, 1.5000 po de largeur de rouleau, 1.0000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI02143758
N° MFRBCF 2 3/4 SB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
BCF 2 3/4 SB

Suiveur de came plate - Série CAMROL (CF) de po, 2.7500 po de diamètre de rouleau, 1.5000 po de largeur de rouleau, 1.0000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI02143758
N° MFRBCF 2 3/4 SB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    2.7500 po
  • Rouleau Largeur  
    1.5000 po
  • Goujon Diamètre  
    1.0000 po
  • Taille du filetage
    1-14
  • Poids
    2.87 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Bague
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Type de tête
    Trou hexagonal
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BCF 2 3/4 SB
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166039028
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    CAMROL de po (CF)
  • Type de goujon
    CF - Goujon standard
  • CUP_NON
    726166039028

Aperçu

Description du fabricant
SUIVEUR DE CAM BCF 2 3/4 SB
  • Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Bague non métallique Joint d’étanchéité à trou hexagonal LUBRI-DISC®

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer