Spécifications
Dimensions
- Roller Diameter1.7500 in
- Roller Width1.0000 in
- Stud Diameter0.7500 in
- Taille du filetage3/4-16
- Poids0.89 lb
Details
- Élément de roulementBague
- Dessin CAD
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Type de têteTrou hexagonal
- Emplacement du trou de lubrificationCôté goujon
- Numéro de catalogue du fabricantBCFE 1 3/4 SB
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166036843
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Forme de rouleauPlat
- SérieCAMROL de po (CF)
- Type de goujonExcentrique
- CUP_NON726166036843
Aperçu
Description du fabricant
SUIVEUR DE CAM SB BCFE 1 3/4
- Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Bague non métallique Trou hexagonal Joint LUBRI-DISC® Configuration excentrique