Motion
CCFE 1 7/8 S

MCGILL
CCFE 1 7/8 S

Suiveur de came de 1.8750 po (CF) série CAMROL, diamètre de rouleau de 101 po, largeur de rouleau de 1.0000 po, diamètre de goujon de 0.7500 po, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI02143789
N° MFRCCFE 1 7/8 S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
CCFE 1 7/8 S

Suiveur de came de 1.8750 po (CF) série CAMROL, diamètre de rouleau de 101 po, largeur de rouleau de 1.0000 po, diamètre de goujon de 0.7500 po, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI02143789
N° MFRCCFE 1 7/8 S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    1.8750 po
  • Rouleau Largeur  
    1.0000 po
  • Goujon Diamètre  
    0.7500 po
  • Taille du filetage
    3/4-16
  • Poids
    1.03 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Type de tête
    Fente de tournevis
  • Emplacement du trou de lubrification
    Côté goujon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CCFE 1 7/8 S
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166037093
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6385 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7920 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    CAMROL de po (CF)
  • Type de goujon
    Standard
  • CUP_NON
    726166037093

Aperçu

Description du fabricant
CCFE 1 7/8 S SUIVI DE CAM
  • Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur de l’aiguille Éléments roulants Trou de fente Joint LUBRI-DISC® Configuration excentrique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer