Spécifications
Dimensions
- Roller Diameter3.0000 in
- Roller Width1.7500 in
- Stud Diameter1.2500 in
- Taille du filetage1-1/4-12
- Poids4.59 lb
Details
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Dessin CAD
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Type de têteFente de tournevis
- Emplacement du trou de lubrificationTête, côté goujon
- Numéro de catalogue du fabricantCCFE 3 S
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166097257
- Rpm max.950 tr/min
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale15720 lbf
- Capacité de charge statique radiale18000 lbf
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Forme de rouleauJoli
- SérieCAMROL de po (CF)
- Type de goujonCF - Goujon standard
- CUP_NON726166097257
Aperçu
Description du fabricant
CCFE 3 S SUIVI DE CAM
- Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur de l’aiguille Éléments roulants Trou de fente Joint LUBRI-DISC® Configuration excentrique